{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 12,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 23 mm | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113341 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197964588 | |
Herstellernummer | 113341 6,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Blechbohrer HSS einseitig, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 6,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 389 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
545 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 597 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
981 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
25,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
20,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
378 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | be dangos |
Farbring | ohne | ohne | ohne | mėlyna | be |
Nenn-⌀ DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 12,8 mm | 23,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 12,8 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |