{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 9,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 17 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113341 5 | |
EAN / GTIN | 4045197964533 | |
Herstellernummer | 113341 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blechbohrer HSS einseitig, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 063 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 946 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,57 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 260 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
397 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 606 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 296 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne | pink | blau | ohne |
Nenn-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 17 mm | 26 mm | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 9,5 mm | 18,5 mm | 44,5 mm | 18,5 mm | 44,5 mm | 9,5 mm |