{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 9,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 17 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113341 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964557 | |
Herstellernummer | 113341 5,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Blechbohrer HSS einseitig, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 5,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 489 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 418 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
880 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
640 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Gesamtlänge L | 62 mm | 62 mm | 86 mm | 86 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Spannutenlänge Lc | 17 mm | 26 mm | 52 mm | 52 mm |