{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 13,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113341 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964595 | |
Herstellernummer | 113341 7,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Blechbohrer HSS einseitig 7,2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
3,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
28,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
23,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 74 | 74 | 109 | 109 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 24 | 34 | 69 | 69 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 13,2 | 23,2 | 58,2 | 58,2 |