{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 7,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 49 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113341 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964250 | |
Herstellernummer | 113341 3,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blechbohrer HSS einseitig, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 3,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 541 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
632 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 055 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
960 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 061 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | pink | blau | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 7,2 mm | 13,2 mm | 31,2 mm | 13,2 mm | 31,2 mm | 7,2 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |