{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 13,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 18 mm | |
Gesamtlänge L | 65 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114470 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197019363 | |
Herstellernummer | 114470 3,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E H, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 3,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
582 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 055 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
930 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 541 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 061 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | pink | ohne | ohne | blau | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 13,2 mm | 13,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |