{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 13,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 18 mm | |
Gesamtlänge L | 65 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114470 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197019370 | |
Herstellernummer | 114470 3,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-E H 3,3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
256 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 560 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,13 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | pink | ohne | ohne |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 |
Typ | H | FS | N |
Schaft-⌀ Ds | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |