{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 25 mm | |
Spannutenlänge Lc | 37 mm | |
Gesamtlänge L | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114470 8 | |
EAN / GTIN | 4045197019486 | |
Herstellernummer | 114470 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-E H 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
344 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
676 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
9,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
821 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
691 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
30,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
25,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 117 | 79 | 117 | 117 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 25 | 25 | 63 | 63 |