{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33 mm | |
Spannutenlänge Lc | 51 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114470 12 | |
EAN / GTIN | 4045197019547 | |
Herstellernummer | 114470 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E H 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
34,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
28,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
256 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
29,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
24,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
284 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
22,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
18,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Farbring | pink | ohne | ohne |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E |
Spannutenlänge Lc | 51 | 51 | 101 |
Schaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |