{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114470 10 | |
EAN / GTIN | 4045197019516 | |
Herstellernummer | 114470 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-E H 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
14,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
867 Stück sofort lieferbar
10,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
376 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
41,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
34,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
48,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 133 | 89 | 133 | 133 | 168 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Morsekegel |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |