{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 16 mm | |
Spannutenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114470 4 | |
EAN / GTIN | 4045197019394 | |
Herstellernummer | 114470 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E H, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 629 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 411 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,13 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 749 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 316 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 607 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,07 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm | 55 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 22 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |