{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 21,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 31 mm | |
Gesamtlänge L | 101 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114470 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019455 | |
Herstellernummer | 114470 6,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-E H 6,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 524 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
545 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
23,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
19,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | pink | ohne | ohne | blau |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 21,3 | 21,3 | 53,3 | 53,3 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |