{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 63 mm | |
Gesamtlänge L | 101 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,5 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197021144 | |
Herstellernummer | 114550 6,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
911 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
932 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 112 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 792 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
752 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
800 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
57,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
47,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
252 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 146 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | blau | gelb | rot | ohne | ohne | blau | grün | ohne | grün | grün |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | DIN 1835 A mit h6 | Drei-Spannflächenschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spannutenlänge Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |