{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 57,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | |
Gesamtlänge L | 109 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,5 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197021243 | |
Herstellernummer | 114550 7,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
287 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
27,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
23,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
243 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
520 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Farbring | blau | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 109 mm | 74 mm | 109 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |