Spiralbohrer-Satz HSS-Co8 Nr. 114550 als Nachfüllsatz, TiAlN, Typ: 1-10

Artikel-Nr.: 115375 1-10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135
  • Spiralwinkel: 35

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrerbereich 1 mm - 10 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 338
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 135 Grad
Spiralwinkel 35 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Anzahl Bohrer 19
Bohrer jeweils steigend 0,5 mm
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 115375 1-10
EAN / GTIN 4062406089917
Herstellernummer 115375 1-10

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
31
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.
Für extrem hohe Wärmebeständigkeit, sehr robust durch stabilen Kern.
Mit Ausspitzung Form C.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer-Satz HSS-Co8 Nr. 114550 als Nachfüllsatz, TiAlN, Typ: 1-10

Spiralbohrer-Satz HSS-Co8 Nr. 114550 als Nachfüllsatz, TiAlN, Typ: 1-10

auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
319,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
145,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
300,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
94,00 €
53,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
78,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
337,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
350 Stück sofort lieferbar
54,60 €
33,20 €
Anzahl Bohrer 19 19 19 19 19 19 19
Beschichtung TiAlN unbeschichtet TiAlN unbeschichtet unbeschichtet TiAlN unbeschichtet
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein nein
Schaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft
Spitzenwinkel 135 Grad 135 Grad 130 Grad 135 Grad 135 Grad 135 Grad 118 Grad
Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb