{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 86 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197021007 | |
Herstellernummer | 114550 5,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
694 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
653 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
521 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 86 mm | 62 mm | 86 mm | 62 mm |
Nenn-⌀ DC | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,4 mm | 18,4 mm | 44,4 mm | 9,4 mm |