{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 36,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,1 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197020901 | |
Herstellernummer | 114550 4,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 078 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 050 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
478 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 285 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,69 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 084 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm | 55 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |