{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 40,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,4 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197020932 | |
Herstellernummer | 114550 4,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,57 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |