{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 20,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 49 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,1 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197020703 | |
Herstellernummer | 114550 2,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
328 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
9,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
280 Stück sofort lieferbar
2,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | blau | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 20,9 mm | 8,9 mm | 20,9 mm |