{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 40,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,6 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197020956 | |
Herstellernummer | 114550 4,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
985 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
196 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,87 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,89 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Farbring | blau | gelb | rot | ohne | ohne | blau |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm |