Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,4mm

Artikel-Nr.: 114550 7,4

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    31,68 € / Stück
  • ab 10 Stück
    26,40 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135
  • Spiralwinkel: 35
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 7,4 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 338
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 135 Grad
Spiralwinkel 35 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 57,9 mm
Spannutenlänge Lc 69 mm
Gesamtlänge L 109 mm
Schaft-⌀ Ds 7,4 mm
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/U
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114550 7,4
EAN / GTIN 4045197021236
Herstellernummer 114550 7,4

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
31
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Für extrem hohe Wärmebeständigkeit, sehr robust durch stabilen Kern.
Mit Ausspitzung Form C.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,4mm

Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,4mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
31,68 €
ab 10  St.
26,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,12 €
ab 10  St.
10,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
9,90 €
ab 10  St.
8,25 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2
Beschichtung TiAlN unbeschichtet unbeschichtet
Farbring blau ohne ohne
Norm DIN 338 DIN 1897 DIN 338
Spannutenlänge Lc 69 mm 34 mm 69 mm
Schaft-⌀ Ds 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 57,9 mm 22,9 mm 57,9 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb