{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 63 mm | |
Spannutenlänge Lc | 75 mm | |
Gesamtlänge L | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 8 | |
EAN / GTIN | 4045197021298 | |
Herstellernummer | 114550 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
836 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
30,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
25,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
533 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
9,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 654 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
284 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | blau | ohne | ohne | pink |
Gesamtlänge L | 117 mm | 79 mm | 117 mm | 117 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Spannutenlänge Lc | 75 mm | 37 mm | 75 mm | 37 mm |