Spiralbohrer-Satz HSS-Co8 Nr. 114550 mit Kassette, TiAlN, Typ: 1-13KB

Artikel-Nr.: 115370 1-13KB
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135
  • Spiralwinkel: 35

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrerbereich 1 mm - 13 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 338
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 135 Grad
Spiralwinkel 35 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Anzahl Bohrer 29
Kernloch-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Bohrer jeweils steigend 0,5 mm
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 115370 1-13KB
EAN / GTIN 4062406098148
Herstellernummer 115370 1-13KB

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
31
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb