{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 25 mm | |
Spannutenlänge Lc | 37 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 8 | |
EAN / GTIN | 4045197002594 | |
Herstellernummer | 113020 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrer HSS-E FS 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
728 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
9,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 036 Stück sofort lieferbar
6,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
365 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
11,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | pink |
Gesamtlänge L | 79 | 117 | 117 |
Nenn-⌀ DC | 8 | 8 | 8 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 25 | 63 | 25 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |