{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 19,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197002341 | |
Herstellernummer | 113020 5,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrer HSS-E FS 5,6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nenn-⌀ DC | 5,6 | 5,6 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E |
Spitzenwinkel | 135 | 135 |
Typ | FS | N |
Schaft-⌀ Ds | 5,6 | 5,6 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |