{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197002280 | |
Herstellernummer | 113020 5,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrer HSS-E FS 5,1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
991 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
384 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,06 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 62 | 86 | 62 |
Nenn-⌀ DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18,4 | 44,4 | 9,4 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |