{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 11,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197002051 | |
Herstellernummer | 113020 2,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E FS 2,9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
293 Stück sofort lieferbar
2,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS E |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Typ | FS | N |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |