{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 19,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002365 | |
Herstellernummer | 113020 5,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 5,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
29,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
24,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schneidstoff | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm |