{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 5,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 19,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113006 5,8 | |
EAN / GTIN | 4062406742690 | |
Herstellernummer | 113006 5,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS 5,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
256 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | grün |
Gesamtlänge L | 66 mm | 66 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HSS E |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | 28 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |