{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 3,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 14,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 52 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113006 3,4 | |
EAN / GTIN | 4062406742454 | |
Herstellernummer | 113006 3,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS 3,4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | grün |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | 20 mm |
Schaft-⌀ Ds | 3,4 mm | 3,4 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 14,9 mm | 14,9 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |