{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 9,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 25,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 84 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113006 9,5 | |
EAN / GTIN | 4062406743062 | |
Herstellernummer | 113006 9,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS 9,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
4,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 84 mm | 84 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 9,5 mm | 9,5 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad |
Spannutenlänge Lc | 40 mm | 40 mm |