{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 2,6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 10,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 14 mm | |
Gesamtlänge L | 43 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113006 2,6 | |
EAN / GTIN | 4062406742270 | |
Herstellernummer | 113006 2,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS 2,6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 938 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
0,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | TiAlN |
Farbring | ohne | grün |
Gesamtlänge L | 43 mm | 43 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 10,1 mm | 10,1 mm |