{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 36 mm | |
Spannutenlänge Lc | 66 mm | |
Gesamtlänge L | 131 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113006 20 | |
EAN / GTIN | 4062406743345 | |
Herstellernummer | 113006 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
32,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
81,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 131 mm | 275 mm |
Nenn-⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
Typ | N | N |
Spannutenlänge Lc | 66 mm | 177 mm |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |