{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 2,3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 9,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 13 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113006 2,3 | |
EAN / GTIN | 4062406742249 | |
Herstellernummer | 113006 2,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS 2,3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
458 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
0,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | TiAlN |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 2,3 mm | 2,3 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 13 mm | 13 mm |
Schaft-⌀ Ds | 2,3 mm | 2,3 mm |