{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 21,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 31 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197002440 | |
Herstellernummer | 113020 6,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E FS 6,6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
24,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
20,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 70 | 101 | 101 |
Nenn-⌀ DC | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 |
Schaft-⌀ Ds | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 21,1 | 53,1 | 53,1 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |