{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 13 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 31,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 51 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 13 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 13 | |
EAN / GTIN | 4045197002945 | |
Herstellernummer | 113020 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E FS 13 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
42,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
35,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
412 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
29,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
24,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
59,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 13 | 13 | 13 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Morsekegel |
Spannutenlänge Lc | 51 | 101 | 101 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 31,5 | 81,5 | 81,5 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |