Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 6mm

Artikel-Nr.: 114550 6
Rabatt
19,98 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,76 € 19,98 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,80 € 16,65 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 789 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135
  • Spiralwinkel: 35
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 6 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 338
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 135 Grad
Spiralwinkel 35 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 48 mm
Spannutenlänge Lc 57 mm
Gesamtlänge L 93 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/U
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114550 6
EAN / GTIN 4045197021090
Herstellernummer 114550 6

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
31
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Für extrem hohe Wärmebeständigkeit, sehr robust durch stabilen Kern.
Mit Ausspitzung Form C.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6mm

Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 6mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 789 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
19,98 €
11,76 €
ab 10  St.
16,65 €
9,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 233 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
6,30 €
3,72 €
ab 10  St.
5,25 €
3,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 087 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,56 €
ab 10  St.
3,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
227 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
8,76 €
6,06 €
ab 10  St.
7,30 €
5,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 081 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
17,94 €
10,56 €
ab 10  St.
14,95 €
8,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
939 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,48 €
ab 10  St.
2,07 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
328 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
3,83 €
ab 10  St.
3,19 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2 2 2 2
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein nein
Schneidstoff HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS E HSS HSS
Spitzenwinkel 135 Grad 130 Grad 135 Grad 135 Grad 130 Grad 135 Grad 135 Grad
Spannutenlänge Lc 57 mm 57 mm 57 mm 28 mm 57 mm 19 mm 19 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 48 mm 48 mm 48 mm 19 mm 48 mm 10 mm 10 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb