{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 68,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,6 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197021359 | |
Herstellernummer | 114550 8,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
15,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
798 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
10,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
13,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |