{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 62,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 75 mm | |
Gesamtlänge L | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,2 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197021311 | |
Herstellernummer | 114550 8,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
34,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
29,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
11,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
8,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Nenn-⌀ DC | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 75 mm | 37 mm | 75 mm |
Schaft-⌀ Ds | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |