{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ nom. DC | 4,7 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 40 mm | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 4,7 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Artikelnummer | 114550 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197020963 | |
Herstellernummer | 114550 4,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,57 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Norme | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Angle de pointe | 135 degré | 135 Grad | 135 Grad |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | 24 mm | 47 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Spiralbohrer | Spiralbohrer |