{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 40,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197020949 | |
Herstellernummer | 114550 4,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 003 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 830 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 069 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
695 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
343 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | blau | rot | ohne | blau | ohne |
Gesamtlänge L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 58 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 135 Grad |