{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 9,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113421 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197964694 | |
Herstellernummer | 113421 4,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Blechbohrer HSS doppelseitig, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 4,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
364 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
714 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 775 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 193 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | pink | blau |
Gesamtlänge L | 58 mm | 58 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |