{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 7,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 49 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113421 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197964649 | |
Herstellernummer | 113421 3,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blechbohrer HSS doppelseitig, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 3,3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 504 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 019 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 340 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
599 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | pink | blau | ohne |
Gesamtlänge L | 49 mm | 49 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 49 mm |
Nenn-⌀ DC | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |