{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 7,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 13 mm | |
Gesamtlänge L | 52 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113421 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197964656 | |
Herstellernummer | 113421 3,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blechbohrer HSS doppelseitig, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 3,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
564 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 353 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 007 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 817 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 123 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
640 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet |
Farbring | ohne | rot | ohne | pink | blau | blau | ohne |
Gesamtlänge L | 52 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 52 mm |
Nenn-⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 13 mm | 39 mm | 39 mm | 20 mm | 39 mm | 39 mm | 13 mm |