Blechbohrer HSS doppelseitig, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 3mm

Artikel-Nr.: 113421 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,94 € / Stück
  • ab 10 Stück
    1,62 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 642 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 3 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 1897
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 135 Grad
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 6,5 mm
Spannutenlänge Lc 11 mm
Gesamtlänge L 46 mm
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113421 3
EAN / GTIN 4045197963765
Herstellernummer 113421 3
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Extrem bruchsicher durch kurze Spirale und starken Kernanstieg. Selbstzentrierende Ausspitzung. Am Umfang rundgeschliffen (ohne Fasen), um Verklemmungen zu vermeiden.
Oberfläche vaporisiert.
Ausspitzung Form C.
Baumaße ähnlich DIN 1897.

Verwendung:

Speziell zum Bohren von Blech.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb