{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 10 mm | |
Spannutenlänge Lc | 19 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113421 6 | |
EAN / GTIN | 4045197964717 | |
Herstellernummer | 113421 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blechbohrer HSS doppelseitig, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
336 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 177 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 660 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
290 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 828 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
16,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
979 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,07 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Spannutenlänge Lc | 19 mm | 28 mm | 57 mm | 28 mm | 57 mm | 19 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 10 mm | 19 mm | 48 mm | 19 mm | 48 mm | 10 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |