{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 7,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 49 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113421 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197964625 | |
Herstellernummer | 113421 3,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blechbohrer HSS doppelseitig, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 3,1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 229 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 189 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
403 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
395 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
190 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | rot | ohne | blau | blau | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 12 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 12 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |