{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 57 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,4 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 5,4 | |
EAN / GTIN | 4045197021038 | |
Herstellernummer | 114550 5,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
841 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbring | blau | gelb | rot | ohne | ohne | blau |
Gesamtlänge L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
Schaft-⌀ Ds | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |