{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,5 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197021526 | |
Herstellernummer | 114550 10,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
532 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
18,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
277 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
645 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
12,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
247 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
23,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
19,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
442 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
97,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
81,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
250 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
14,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
64,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
53,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nenn-⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | DIN 1835 A mit h6 | Drei-Spannflächenschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Schaft-⌀ Ds | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 12 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm |