Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 7,4mm

Artikel-Nr.: 114405 7,4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,90 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,25 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 7,4 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 135 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 57,9 mm
Spannutenlänge Lc 69 mm
Gesamtlänge L 109 mm
Schaft-⌀ Ds 7,4 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,07 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114405 7,4
EAN / GTIN 4045197535191
Herstellernummer 114405 7,4

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
28
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
Stahl < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,4mm

Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 7,4mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
9,90 €
ab 10  St.
8,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13,26 €
ab 10  St.
11,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
490 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
11,40 €
6,72 €
ab 10  St.
9,50 €
5,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,96 €
ab 10  St.
10,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
24,24 €
14,28 €
ab 10  St.
20,20 €
11,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
31,68 €
18,72 €
ab 10  St.
26,40 €
15,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
784 Stück sofort lieferbar
3,86 €
0,98 €
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiAlN TiAlN unbeschichtet
Gesamtlänge L 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm
Nenn-⌀ DC 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm
Schaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft
Schneidstoff HSS E HSS HSS E HSS E HSS E HSS Co 8 HSS
Spannutenlänge Lc 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb